Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verkürzte Tragschiene B600mm für Kabelkanalbreite 80mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verkürzte Tragschiene B600mm für Kabelkanalbreite 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151168

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 414 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081479733

Sonepar Artikelnummer

120508224

Hersteller Artikelnummer

151168

Hersteller Typ

BPZ-TSK-600/80

Hersteller Artikel Nr.:

151168

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

414 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.149 kg

DIN-Schiene, BPZ-TSK, Breite 600 mm, 21 HP, für Kabelkanalbreite 80 mm, Din-Schiene auf einer Seite gekürzt, zur Montage vertikaler Kabelkanäle auf einer Seite