EATON - Verlängerung für Handgriff, xEnergy Safety Ci

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044880
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - sonstige
Länge - 60 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080448808
Sonepar Artikelnummer
120205095
Hersteller Artikelnummer
044880
Hersteller Typ
VHG50-CI
Hersteller Artikel Nr.:
044880
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
sonstige
Länge:
60 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anschlussmaß:
50 mm
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


