Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261234

  • Länge - 225 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082612344

Sonepar Artikelnummer

120152523

Hersteller Artikelnummer

261234

Hersteller Typ

NZM3/4-XV4

Hersteller Artikel Nr.:

261234

Länge:

225 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.217 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: 400 mm max. Einbautiefe. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)