Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260191

  • Länge - 490 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082601911

Sonepar Artikelnummer

120164163

Hersteller Artikelnummer

260191

Hersteller Typ

NZM1/2-XV6

Hersteller Artikel Nr.:

260191

Länge:

490 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.212 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: 600 mm max. Einbautiefe. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)