EATON - Verlängerungsachse, steckbar, ablängbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106134
Länge - 178 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081059041
Sonepar Artikelnummer
121269479
Hersteller Artikelnummer
106134
Hersteller Typ
PKZ0-XAH
Hersteller Artikel Nr.:
106134
Länge:
178 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
Steckbare Verlängerungsachse, Mitnehmer nicht enthalten


