EATON - Verriegelung für E.150-225mm PKZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155248
Ausführung - sonstige
Breite - 190 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081519866
Sonepar Artikelnummer
121271349
Hersteller Artikelnummer
155248
Hersteller Typ
XMW-I-2
Hersteller Artikel Nr.:
155248
Ausführung:
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg
Einzelteile MCC: mechanische Verriegelung für 150, 225 mm Schubladenhöhe, für PKZM0, PKZM4, PKE, bestehend aus: Drucktaster, Mikroschalter, mechanische Teile, enthält Schraubmaterial


