Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verriegelung für E. 450mm NZM3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verriegelung für E. 450mm NZM3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155249

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 135 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081519873

Sonepar Artikelnummer

121271350

Hersteller Artikelnummer

155249

Hersteller Typ

XMW-I-3

Hersteller Artikel Nr.:

155249

Ausführung:

sonstige

Breite:

190 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

135 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.350 kg

Einzelteile MCC: mechanische Verriegelung für Schubladenhöhe 450 mm, für NZM3, bestehend aus: Drucktaster, Mikroschalter, mechanische Teile, Bowdenzüge, enthält Schraubmaterial