EATON - Verriegelung für E.75mm PKZ, PKE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155247
Ausführung - sonstige
Breite - 190 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081519859
Sonepar Artikelnummer
121271348
Hersteller Artikelnummer
155247
Hersteller Typ
XMW-I-1
Hersteller Artikel Nr.:
155247
Ausführung:
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg
Einzelteile MCC: mechanische Verriegelung für Schubladenhöhe 75 mm, für PKZM0, PKE, bestehend aus: Drucktaster, Mikroschalter, mechanische Teile, enthält Schraubmaterial


