Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verriegelung Kassette mit Tür in eingefahren

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verriegelung Kassette mit Tür in eingefahren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184205

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783717

Sonepar Artikelnummer

121279454

Hersteller Artikelnummer

184205

Hersteller Typ

IZMX-DI40-W-1

Hersteller Artikel Nr.:

184205

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.310 kg

Zubehör, Türverriegelung, Montagesatz für Türverriegelung, Die Türverriegelung ist auf der Kassette installiert und hält die Gehäusetüren in den Positionen ''ANGESCHLOSSEN'' und ''TEST'' geschlossen., Die Gehäusetür kann erst geöffnet werden, wenn sich der Schutzschalter in der Kassette in der sicheren Position ''Getrennt'' befindet., Im Notfall kann die Verriegelung mit einem Schraubendreher gelöst werden., Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX40…W, INX40…W