Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verriegelung, mechanisch, für Fernantrieb

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verriegelung, mechanisch, für Fernantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104545

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081043637

Sonepar Artikelnummer

121048788

Hersteller Artikelnummer

104545

Hersteller Typ

NZM3-XMVR

Hersteller Artikel Nr.:

104545

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.800 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: für 2 gleiche oder unterschiedliche Schalter mit gegenläufiger Betätigung. Montage nebeneinander Typ enthält Teile für 2 Schalter. Fernantrieb zusätzlich erforderlich. Nicht kombinierbar mit Drehgriffen, Türkupplungsdrehgriffen und voreilenden Hilfsschaltern sowie dem direktschaltenden Fernantrieb NZM2-XRD. Verwendbar für: NZM3(-4), N(N/O)3(-4), +NZM3(-4)