Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, 31, 33, Bowdenzug, Festeinbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, 31, 33, Bowdenzug, Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184402

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081784660

Sonepar Artikelnummer

121279513

Hersteller Artikelnummer

184402

Hersteller Typ

IZMX-MIL23133C-F63-1

Hersteller Artikel Nr.:

184402

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.011 kg

Zubehör, Mechanischer Verriegelungssatz zur Verriegelung eines IZM in fester Ausführung gegen 2 oder 3 Schutzschalter anderer Rahmengröße oder Familie IZMX. Für Verriegelungstyp 2, 31, 33 (siehe Katalogbeschreibung) richtige Länge der Bowdenzüge auswählen