Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verriegelungsverlängerung, 25 mm, für T5B, T5, P3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verriegelungsverlängerung, 25 mm, für T5B, T5, P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 024671

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080246718

Sonepar Artikelnummer

120023708

Hersteller Artikelnummer

024671

Hersteller Typ

ZVV-P3

Hersteller Artikel Nr.:

024671

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Zubehör für Nockenschalter T/Lasttrennschalter P gemäß IEC/EN 60947-3, Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk, und Gebäudetechnik-Management. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Als Ergänzung werden spezielle kundenspezifische Schaltungen implementiert. Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt. Umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und schafft weitere Einsatzmöglichkeiten.