Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verschiebeflansch B=1200mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verschiebeflansch B=1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119359

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Breite - 1145 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081174966

Sonepar Artikelnummer

120174740

Hersteller Artikelnummer

119359

Hersteller Typ

BP-FLP-1200-VS

Hersteller Artikel Nr.:

119359

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Breite:

1145 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

1 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.900 kg

Anpassbarer Flansch, BP-FLP--VS, Breite 1200 mm, für IP30 Applikationen, Wand- und Standverteiler, Durchsteckflansch drehbar für Innen- und Außenmontage, für Wand- und Standschränke mit einer Breite von 400 mm, 600, 800 mm: Nur ein Verschubflansch ist erforderlich, für Standschränke mit einer Breite von 1000 oder 1200 mm, 2 Verschubflansche mit einer Breite von 600 und 400 mm oder 600 und 600 mm sind erforderlich, Stahlblech mit Pulverbeschichtung, RAL 7035