EATON - Verschienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264929
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 33 mm
Querschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082649296
Sonepar Artikelnummer
120134535
Hersteller Artikelnummer
264929
Hersteller Typ
Z-LTS-00/3-SV
Hersteller Artikel Nr.:
264929
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
33 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
61 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.456 kg


