EATON - Verschienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193378
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238019706
Sonepar Artikelnummer
120492917
Hersteller Artikelnummer
193378
Hersteller Typ
EVG-2PHAS/4AFDD
Hersteller Artikel Nr.:
193378
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
192 mm
Breite in Teilungseinheiten:
28
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg


