EATON - Verschienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132659
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081296231
Sonepar Artikelnummer
121270096
Hersteller Artikelnummer
132659
Hersteller Typ
EVG-2PHAS/20MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
132659
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
357 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.146 kg


