EATON - Verschienung 12TE für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PXS24BB00012
Anzahl der Phasen - 0
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238036468
Sonepar Artikelnummer
120492614
Hersteller Artikelnummer
PXS24BB00012
Hersteller Typ
PXS24-BB/80A/12TE
Hersteller Artikel Nr.:
PXS24BB00012
Anzahl der Phasen:
0
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
30 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg


