Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verschienung 1m für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verschienung 1m für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PXS24BB00001

  • Anzahl der Phasen - 0

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238036437

Sonepar Artikelnummer

120492611

Hersteller Artikelnummer

PXS24BB00001

Hersteller Typ

PXS24-BB/80A/1M

Hersteller Artikel Nr.:

PXS24BB00001

Anzahl der Phasen:

0

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

30 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.234 kg

Zuverlässiger modularer elektronischer Überlastschutz für 24V DC-Systeme, einfache Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+ 24 V und 0 V) für bis zu 3 Lasten, robustes Design, lokal und (optional) ferngesteuert