Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verschlussstopfen, für Mehrfachdichtung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verschlussstopfen, für Mehrfachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215454

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082154547

Sonepar Artikelnummer

120151610

Hersteller Artikelnummer

215454

Hersteller Typ

MFV32-7

Hersteller Artikel Nr.:

215454

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Stopper für unbenutzte Öffnungen in MFD … Mehrere Dichtungen, Kabeleinführung M32