EATON - Verschlußstreifen für Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173409
Ausführung - sonstige
Breite - 26 mm
Höhe - 664 mm
Tiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081698103
Sonepar Artikelnummer
121277712
Hersteller Artikelnummer
173409
Hersteller Typ
XPFMC-CE
Hersteller Artikel Nr.:
173409
Ausführung:
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
664 mm
Tiefe:
160 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.640 kg


