EATON - Verschlußstreifen Geräte/Anschlußraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143194
Ausführung - Abdeckung
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398584
Sonepar Artikelnummer
121271028
Hersteller Artikelnummer
143194
Hersteller Typ
XPFMC100
Hersteller Artikel Nr.:
143194
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.360 kg


