EATON - Verschlußstreifen Geräte/Anschlußraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284146
Ausführung - Abdeckung
Breite - 170 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841461
Sonepar Artikelnummer
121282745
Hersteller Artikelnummer
284146
Hersteller Typ
XPFMC
Hersteller Artikel Nr.:
284146
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
170 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
650 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


