EATON - Verschraubung, zur Belüftung, PG29, RAL 7035, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079219
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081995448
Sonepar Artikelnummer
120374357
Hersteller Artikelnummer
079219
Hersteller Typ
DA412
Hersteller Artikel Nr.:
079219
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-45 .. 70 °C
Druckausgleichend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


