Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verstellrollenhebel, d=18mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verstellrollenhebel, d=18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266127

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082661274

Sonepar Artikelnummer

120134398

Hersteller Artikelnummer

266127

Hersteller Typ

LS-XRLA

Hersteller Artikel Nr.:

266127

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Arbeitskopf für Positionsschalter LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden.