Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verstellrollenhebel, d=30mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verstellrollenhebel, d=30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266128

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082661281

Sonepar Artikelnummer

120205559

Hersteller Artikelnummer

266128

Hersteller Typ

LS-XRLA30

Hersteller Artikel Nr.:

266128

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Arbeitskopf für Positionsschalter LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden.