EATON - Verteilergehäuse Ci45 mit Kabelstutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194549
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238057517
Sonepar Artikelnummer
121281038
Hersteller Artikelnummer
194549
Hersteller Typ
KST45-200
Hersteller Artikel Nr.:
194549
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
200 mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
5
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.900 kg


