EATON - Verteilschienen Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166745
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 495 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081632541
Sonepar Artikelnummer
121277025
Hersteller Artikelnummer
166745
Hersteller Typ
XADB06E
Hersteller Artikel Nr.:
166745
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
495 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


