EATON - Verteilschienen-Halter für PE(N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283895
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838959
Sonepar Artikelnummer
121282605
Hersteller Artikelnummer
283895
Hersteller Typ
XDSFP
Hersteller Artikel Nr.:
283895
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.150 kg


