EATON - Verteilschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151209
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480043
Sonepar Artikelnummer
121271299
Hersteller Artikelnummer
151209
Hersteller Typ
XDSF-F-65-E-MC
Hersteller Artikel Nr.:
151209
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg
Verteilschienenträger einzeln, Schienenträger volle Version verwendbar für bis zu 65 kA, inkl. Befestigungswinkel und Schraubmaterial


