EATON - Verteilschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151210
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480050
Sonepar Artikelnummer
121271300
Hersteller Artikelnummer
151210
Hersteller Typ
XDSF-F-80-E-MC
Hersteller Artikel Nr.:
151210
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg
Einzel-Verteilschienen-Halterung, Schienenträger volle Version mit zusätzlicher Verstärkung verwendbar für bis zu 80 kA, enthält Befestigungswinkel und Schraubmaterial


