EATON - Verteilschienenhalter fuer XW 2x40x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172658
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 230 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692163
Sonepar Artikelnummer
121277492
Hersteller Artikelnummer
172658
Hersteller Typ
XTDWSV2X40X10/65
Hersteller Artikel Nr.:
172658
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.000 kg


