EATON - Verteilschienenhalter fuer XW Erdungssc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172664
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692217
Sonepar Artikelnummer
121277493
Hersteller Artikelnummer
172664
Hersteller Typ
XTDWSVPE1
Hersteller Artikel Nr.:
172664
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.000 kg


