EATON - Verteilschienenhalter Set 60x10/65kA/1s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184677
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 549 mm
Höhe - 1829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787111
Sonepar Artikelnummer
121279565
Hersteller Artikelnummer
184677
Hersteller Typ
XDSR-60X10-65
Hersteller Artikel Nr.:
184677
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
549 mm
Höhe:
1829 mm
Tiefe:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.500 kg


