EATON - Vertikale Abschottung 2x IZMX16 O T80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177615
Geeignet für Gehäusebaubreite - 65 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081720750
Sonepar Artikelnummer
121278018
Hersteller Artikelnummer
177615
Hersteller Typ
XPIX16CCB-T-08
Hersteller Artikel Nr.:
177615
Geeignet für Gehäusebaubreite:
65 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
1254 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.490 kg


