EATON - Vertikale Abschottung 3x IZMX16 Tiefe=

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178088
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 2025 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733637
Sonepar Artikelnummer
121278361
Hersteller Artikelnummer
178088
Hersteller Typ
XPIX16CCB-BC-06
Hersteller Artikel Nr.:
178088
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
2025 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.293 kg


