EATON - 'Vertikale Schottung Hauptsammelschiene Höhe=250 Breite=1100''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173107
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1015 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 173 mm
Breite - 1015 mm
Höhe - 207 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696932
Sonepar Artikelnummer
121277668
Hersteller Artikelnummer
173107
Hersteller Typ
XTPZBAVP-H250W1100
Hersteller Artikel Nr.:
173107
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1015 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
173 mm
Breite:
1015 mm
Höhe:
207 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.416 kg


