EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement H=1560mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292472
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1560 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924720
Sonepar Artikelnummer
120212948
Hersteller Artikelnummer
292472
Hersteller Typ
BP-MSL-15-W
Hersteller Artikel Nr.:
292472
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1560 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


