EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=1260mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111429
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1260 mm
Breite - 85 mm
Höhe - 1210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109906
Sonepar Artikelnummer
120212995
Hersteller Artikelnummer
111429
Hersteller Typ
BP-MSL-MSW-12-W
Hersteller Artikel Nr.:
111429
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1260 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
1210 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


