Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=1560mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=1560mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111424

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1560 mm

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 1510 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081109852

Sonepar Artikelnummer

120174429

Hersteller Artikelnummer

111424

Hersteller Typ

BP-MSL-MSW-15

Hersteller Artikel Nr.:

111424

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1560 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

1510 mm

Tiefe:

55 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.100 kg

Vertikal/mittig Anreihelement, BP-MSL-MSW, Höhe 1560 mm, vertikales Anreihelement zwischen 2 nebeneinander installierten Installationsverteilern, einschließlich Schrauben für die Verwendung von MSW Montageseitenwänden, für Aufputz-Verteiler IP30, Zusatzkonfiguration mit BPZ-SP-…-MSW-Seitenpaneel, 1 Set aus Seitenwänden, kommt bei Anreihung zur Anwendung, um max. Türöffnungswinkel zu erreichen, muss der linke Verteiler eine links schließende Tür und der rechte Verteiler eine rechts schließende Tür haben, kann zur horizontalen Stromverteiler-Montage mit BP-MFL kombiniert werden, Material. Stahlblech