EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=1560mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111430
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1560 mm
Breite - 85 mm
Höhe - 1510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109913
Sonepar Artikelnummer
120212996
Hersteller Artikelnummer
111430
Hersteller Typ
BP-MSL-MSW-15-W
Hersteller Artikel Nr.:
111430
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1560 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


