EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=460mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111425
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 460 mm
Breite - 85 mm
Höhe - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109869
Sonepar Artikelnummer
120212992
Hersteller Artikelnummer
111425
Hersteller Typ
BP-MSL-MSW-4-W
Hersteller Artikel Nr.:
111425
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
460 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


