Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=760mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=760mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111421

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 760 mm

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081109821

Sonepar Artikelnummer

120174426

Hersteller Artikelnummer

111421

Hersteller Typ

BP-MSL-MSW-7

Hersteller Artikel Nr.:

111421

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

760 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

700 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

Vertikal/mittig Anreihelement, BP-MSL-MSW, Höhe 760 mm, vertikales Anreihelement zwischen 2 nebeneinander installierten Installationsverteilern, einschließlich Schrauben für die Verwendung von MSW Montageseitenwänden, für Aufputz-Verteiler IP30, Zusatzkonfiguration mit BPZ-SP-…-MSW-Seitenpaneel, 1 Set aus Seitenwänden, kommt bei Anreihung zur Anwendung, um max. Türöffnungswinkel zu erreichen, muss der linke Verteiler eine links schließende Tür und der rechte Verteiler eine rechts schließende Tür haben, kann zur horizontalen Stromverteiler-Montage mit BP-MFL kombiniert werden, Material. Stahlblech