EATON - Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H=760mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111427
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 760 mm
Breite - 85 mm
Höhe - 710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109883
Sonepar Artikelnummer
120212993
Hersteller Artikelnummer
111427
Hersteller Typ
BP-MSL-MSW-7-W
Hersteller Artikel Nr.:
111427
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
760 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
710 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


