EATON - VERTRAHTUNGSTECHNIK STARRE VERDRAHTUNGSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215611
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Länge - 185 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140578
Sonepar Artikelnummer
121282292
Hersteller Artikelnummer
215611
Hersteller Typ
RVS-1PHAS/150
Hersteller Artikel Nr.:
215611
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Länge:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.028 kg
Verdrahtungsbrücke starr


