EATON - VERTRAHTUNGSTECHNIK STARRE VERDRAHTUNGSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215612
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Länge - 160 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140561
Sonepar Artikelnummer
121282293
Hersteller Artikelnummer
215612
Hersteller Typ
RVS-1N/125
Hersteller Artikel Nr.:
215612
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.025 kg
Verdrahtungsbrücke starr


