EATON - VERTRAHTUNGSTECHNIK STARRE VERDRAHTUNGSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215614
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 2
Länge - 280 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140547
Sonepar Artikelnummer
121282295
Hersteller Artikelnummer
215614
Hersteller Typ
RVS-1N/250
Hersteller Artikel Nr.:
215614
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
2
Länge:
280 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.039 kg
Verdrahtungsbrücke starr


