Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorhaengeschlosssperre

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorhaengeschlosssperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907748

  • Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3

  • Geeignet für Bügelstärke - 2 .. 4 mm

  • Mit Beschriftungsfeld - Ja

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121283411

Hersteller Artikelnummer

907748

Hersteller Typ

SVC(*)-T3

Hersteller Artikel Nr.:

907748

Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:

3

Geeignet für Bügelstärke:

2 .. 4 mm

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Zubehör für Nockenschalter gemäß IEC/EN60947-3, Größe T0, T3, P1, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Vorhängeschloss, Knebelgriff, schwarz. Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk