EATON - Vorhaengeschlosssperre fuer Auf/Einbauge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289939
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 117 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899394
Sonepar Artikelnummer
121282913
Hersteller Artikelnummer
289939
Hersteller Typ
CI/E-PKZ01-XSVB
Hersteller Artikel Nr.:
289939
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
117 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
80 mm
Tiefe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


