EATON - Vorhängeschlosssperre, für PKZ0/4 im Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035129
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3
Geeignet für Bügelstärke - 2 .. 4 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080351290
Sonepar Artikelnummer
120211737
Hersteller Artikelnummer
035129
Hersteller Typ
SVB-PKZ0-CI
Hersteller Artikel Nr.:
035129
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
2 .. 4 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


