Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Vorschaltelement, 12 - 240 V AC/DC, für LED 12 - 30 V AC/DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Vorschaltelement, 12 - 240 V AC/DC, für LED 12 - 30 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231079

  • Art des elektrischen Zubehörs - Widerstandsblock

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082310790

Sonepar Artikelnummer

120206149

Hersteller Artikelnummer

231079

Hersteller Typ

M22-XLED-T

Hersteller Artikel Nr.:

231079

Art des elektrischen Zubehörs:

Widerstandsblock

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Mit den RMQ-Titan LED-Leuchtelementen, bekommen die Frontelemente Ihren Glanz! Dieses Testelement ermöglicht es, alle LED Elemente testweise auf einmal aufleuchten zu lassen. Voraussetzung: Alle LEDs verfügen über ein derartiges Modul und ein Testtaster ist mit eingeplant.